Brend: CONART

Stojeća baterija, WISLA, crna, 25 mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za lavabo je jedan od osnovnih elemenata svakog kupatila.
Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Lako se uklapa u svako kupatilo i obogaćuje prostor.
Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina.
Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
Mešač 25mm
Isporučuje sa 2 brinox creva 45cm x 3/8“  i setom za montažu
Dokumenta
Šifra proizvoda: SACWI1
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji
  • Mešač 25mm
  • Isporučuje sa 2 brinox creva 45cm x 3/8“  i setom za montažu
  • Dužina lule 11,5cm

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji
  • Mešač 25mm
  • Isporučuje sa 2 brinox creva 45cm x 3/8“  i setom za montažu
  • Dužina lule 11,5cm