Silikon sprej B, 500ml x6

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Paket Silikon spreja B u pakovanju od 500 ml.

Količina u okviru paketa: 6 kom.

Maksimalna količina za poručivanje: 2 paketa.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 58932222216KOM
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Dugotrajna zaštita unutrašnjih i spoljašnjih delova vozila koji su načinjeni od plastike, gume ili metala.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 500 ml
Količina 6 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Dugotrajna zaštita unutrašnjih i spoljašnjih delova vozila koji su načinjeni od plastike, gume ili metala.

Specifikacije
Zapremina 500 ml
Količina 6 kom