Samobušeći vijak u boji RAL7016 4,8x60

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijak koristi se za brzo i efikasno spajanje čeličnih limenih profila i različitih tipova podkonstrukcija, bez prethodnog bušenja.
Odgovara standardu DIN 7504-K.

Ima šestougaonu glavu sa EPDM diht podloškom, koja obezbeđuje dodatnu zaptivenost i otpornost na vremenske uticaje.
Na vrhu vijka nalazi se ugrađena burgija koja omogućava da samostalno probuši lim i fiksira se u materijal.

 

Boja RAL7016 (antracit siva) omogućava da se vizuelno uklopi sa limovima istog tona i pruži estetski završetak.
U zavisnosti od podloge, dostupni su modeli za drvenu ili metalnu podkonstrukciju.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 12144860AG
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena za drvenu podkonstrukciju u boji 7504-K
Vijci i vijčane veze
Dužina 60 mm
Boja Antracit
Vijci za drvo
Prečnik 4,8 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena za drvenu podkonstrukciju u boji 7504-K
Vijci i vijčane veze
Dužina 60 mm
Boja Antracit
Vijci za drvo
Prečnik 4,8 mm