Anker-vijak namenjen za višekratnu upotrebu na gradilištima (napr. za montažu oplata). Može se montirati u armiranom i nearmiranom betonu, u zoni pritiska ili zatezanja, u betonima klase između C20/25 i C50/60.
Takođe, može se montirati i u svežem betonu koji ima čvrstoću na pritisak fck, cube ≥ 10 N/mm². Pre ponovljene montaže treba da se na anker-vijku vizuelno provere eventualna oštećenja kao i da se proveri korišćenjem test-čaure koja ide uz anker.
Poseduje dobrenje DIBt instituta.
ONLINE – CENA VAŽI SAMO ZA KUPOVINU NA ESHOPU
• koncentrat 100%
• štiti od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga
• period zamene 3 godina
• za putnička i teretna vozila
Akcijski paket odmašćivača kočnica zapremina 5L.
Paket sadrži ukupno 4 komada čistača kočnica od po 5L.
Dijamantska ploča namenjena za univerzalna sečenja u građevinarstvu.
Sredstvo za lepljenje drveta u zatvorenom i na otvorenom prostoru.
Visoka otpornost na vodu i toplotu.
Sadržaj kante se može čisto i lako sipati u bocu ili valjak za lepak.
Nema vidljivih spojeva lepka. Postavljeni lepljeni spojevi su visokoplastični.
Sredstvo za lepljenje drveta u zatvorenom i na otvorenom prostoru.
Visoka otpornost na vodu i toplotu.
Sadržaj kante se može čisto i lako sipati u bocu ili valjak za lepak.
Nema vidljivih spojeva lepka. Postavljeni lepljeni spojevi su visokoplastični.
Višenamenska, univerzalna mast sa dodatnom EP aditiva.
Obezbeđuje dobro zaptivanje i sprečava prodor prašine.
Primena :
Temperatura primene : -25 °C do +120 °C.
Višenamenska litijumska mast visokih performansi, za velika pritisna opterećenja.
Mazivna mast na bazi litijum 12-hidroksistearatnog saponufikatora i visokokvalitetnog mineralnog baznog ulja, viskoznosti ISO VG220.
Primena:
Akcija koja sadrži 12 kom. Silikona za visoke temperature.
Silikon za visoke temerature 1200 je jednokomponentna masa otporna na visoke temperature do 1200°C i otvoreni plamen.
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja sa PTFE, FLA96.
Šakovanje: 50 gr.
Boja: bela.
Silikonska zaptivna masa, odličnih karakteristika, koja se koristi u industriji i automobilskom sektoru.
U crnoj i crvenoj boji.
Mineralna ulja, koja se upotrebljavaju kao tečnost pod pritiskom u savremenim hidrauličnim uređajima.
SAMO ONLINE akcijski paketi Triathlon Hydraulic HM HLP 68, zapremine 208 litara.
Dostupne različite cene po komadu.
Akcijski paket koji sadrži 200 kom TURBO vijak TX30, č.žut.poc., 7,5x92.
Turbo vijak je izrađen od pocinkovanog čelika i koristi se za ugradnju stolarije (prozorskih okvira, profila izrađenih od drveta, plastičnih materijala i aluminijuma) i punih građevinskih materijala bez naprezanja.
Akcijski paket koji sadrži 200 kom TURBO vijak TX30, č.žut.poc., 7,5x112 200kom
Turbo vijak je izrađen od pocinkovanog čelika i koristi se za ugradnju stolarije (prozorskih okvira, profila izrađenih od drveta, plastičnih materijala i aluminijuma) i punih građevinskih materijala bez naprezanja.
Koncentrovano oplatno ulje na sintetičkoj bazi za razblaživanje sa vodom gde se formira visoka emulzija masnoće.
Upotrebom ovog sredstva sprečava se lepljenje betona za oplate.
Akcija koja sadrži 12 kom. Višenamenske grafitne masti II.
Saponifikovana mast, za visoke pritiske. Mast je grafitna sa EP - aditivima.
Višenamenska litijumska "CRNA" mast, visokih performansi.
Primena :
Visok sadržaj MoS2. gradfita i EP aditiva koji obezbeđuju dodatnu zaštitu od habanja, vibracija i udarnog opterećenja.
Temperatura primene : -30°C do +130°C, kratkotrajno +150°C.
Konzistentnost po NLGI: 2
Pakovanje 1 kg.
Akcijski paket od 12 kom Univerzalne litijumske masti WLG 120.
Cena po komadu je 396,27 rsd bez PDVa.
Visokokvalitetna zaptivna masa bez rastvarača.
Namenjena je za zaptivanje HVAC sistema (grejanje, ventilacija, klimatimatizacija).
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.