Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Višenamenska grafitna mast II, 400 gr. 12kom

    8.160 RSD sa PDV-om
    8.160 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Paket koji sadrži 12 kom. Višenamenske grafitne masti II.

    Saponifikovana mast, za visoke pritiske. Mast je grafitna sa EP - aditivima.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0893871112KOM
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    EP ( Extreme Pressure ) aditivi su hemijske materije koje povećavaju otpornost maziva na povećana naprezanja u toku rada, smanjuju trenje i habanje kod teško opterećenih zupčanika.

    Izvanredna za osovine zahvaljujući grafitu.

    Dobro zaptivanje i zaštita od korozije.

    Ne sadrži silikone i smole.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Tačka kapanja (stepen C) 190 °C
    Baza Litijum 12 hidroks-stearat
    Boja Sivo-crna
    Oznaka KPFHC2R-40
    Temperaturna otpornost -20°C do +130°C
    Radna penetracija 280

     

    EP ( Extreme Pressure ) aditivi su hemijske materije koje povećavaju otpornost maziva na povećana naprezanja u toku rada, smanjuju trenje i habanje kod teško opterećenih zupčanika.

    Izvanredna za osovine zahvaljujući grafitu.

    Dobro zaptivanje i zaštita od korozije.

    Ne sadrži silikone i smole.

    Specifikacije
    Tačka kapanja (stepen C) 190 °C
    Baza Litijum 12 hidroks-stearat
    Boja Sivo-crna
    Oznaka KPFHC2R-40
    Temperaturna otpornost -20°C do +130°C
    Radna penetracija 280