Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost-stabilnost na visoke pritiske ( EP ).
Pretežno se upotrebljavaju u hidrauličnim uređajima u kojima se pojavljuju velika termička naprezanja i koja rade u uslovima čestih i velikih promena temperature u uređaju i radnom okruženju.
Proizvode se od baznih ulja obogaćenih najsavremenijim kompleksima aditiva. Karakteriše ih visok indeks viskoznosti, visoka otpornost na smicanje, niska tačka tečenja, brza deemulgacija. Poboljšana je zaštita hidrauličnih uređaja od trenja, habanja, rđe i korozije.
Vrlo su postojani prilikom promene temperaturnih uslova rada.
Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni (za iste se koriste samo ulja bez cinka).
Primena:
• hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama;
• hidraulični sistemi na dizalicama za utovar tereta, palubske dizalice, upravljački mehanizmi, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za automatsku regulaciju;
• hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina mašina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem
• hidraulični sistemi i uređaji kod kojih se preporučuju ulja klase HM
Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača mašina ili vozila.
HLP 46 |
Specifikacije |
Gustina pri 15°C |
Tačka paljenja °C |
Viskozitet pri 40°C |
Viskozitet pri 100°C |
Indeks voskoznosti |
Tačka tečenja °C |
DIN 51524 Part 2 ISO VG 46 ISO 11158 HM Cincinnati Lamb P-70 |
870-880 |
230 |
41,4-50,6 |
6,5-6,8 |
96-100 |
-25 |