Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Rezna ploča RED LINE, 125 x 1/22,23 mm, čelik

    129 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Rezna ploča za sečenje punog materijala , cevi, profila i limova.

    Dimenzije rezne ploče : 125 x 1 - za čelik

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0669201250
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 10

    Pakovanje

    10 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

    Za ručno rezanje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

    Visoka otpornost na lom.

    Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 125 mm
    Debljina 1,0 mm
    Otvor 22,23 mm
    Namena Za čelik

     

    Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

    Za ručno rezanje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

    Visoka otpornost na lom.

    Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

    Specifikacije
    Prečnik 125 mm
    Debljina 1,0 mm
    Otvor 22,23 mm
    Namena Za čelik