Rezna ploča Firecut, 125x1,6mm - INOX

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča Firecut, 125x1,6mm - INOX

Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669730126
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 125 mm
Debljina 1,6 mm
Otvor 22,23 mm
Max Broj Obrtaja 12.500
Namena Čelik / Inox
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 125 mm
Debljina 1,6 mm
Otvor 22,23 mm
Max Broj Obrtaja 12.500
Namena Čelik / Inox