Preklopni 'feder' tipl W-FKH, sa kukom, M4x70mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Tipl namenjen za pričvršćivanje u šupljim zidovima, šupljim plafonima ili pločastim građevinskim materijalima svih vrsta. Prekidač se nezavisno širi u bilo kom položaju.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0904742
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
Prečnik M4
Dužina 95 mm
Max. visina učvršćivanja 69 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M4
Dužina 95 mm
Max. visina učvršćivanja 69 mm