Podloška spolj. nazubljenje DIN6797, č.poc. D6,4

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška nazubljena prema DIN 6797.

Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 04236
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
Prečnik navoja M M6
Dužina 0.9 mm
Spoljašnji prečnik 11 mm
Unutrašnji prečnik 6.4 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M6
Dužina 0.9 mm
Spoljašnji prečnik 11 mm
Unutrašnji prečnik 6.4 mm