Plastični tipl W-RD bez kragne, 8x120

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Plastični tipl bez kragne za ramove W-RD pruža mali zatezni moment i jako zaštitu od uvrtanja.

Navlaka za tiple je izrađena od visokokvalitetnog poliamida. Bez prisustva halogena i silikona, neutralna od -40 do +80 ͦ.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0912808005
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 120 mm
Prečnik 8 mm
Max. visina učvršćivanja 50 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 120 mm
Prečnik 8 mm
Max. visina učvršćivanja 50 mm