Pick & Go
Category Pick & Go
Garnitura ručnih HSS Optimum ureznica
Ureznice za standardni korak.
Set se sastoji od :
preurezivača, urezivača i urezivača za finalni navoj.
Setovi i asortiman za metričke ISO navoje po DIN-u 13.
Mašinska ureznica za neprolazne rupe Optimum
Mašinske ureznice za neprolazne, slepe, rupe, oblik C.
Ureznice od M3 do M10 su po DINu 371.
M12 i M14 su po DIN-u 376.
Garnitura ručnih HSS ureznica, DIN352
Ručne ureznice za standardni korak.
Set od 3 komada se sastoji od :
Predurezivača, urezivača, urezivača za finalni navoj.
Mašinska ureznica za neprolazne rupe
Mašinske ureznice HSS-E za čelik.
Za čelike do 1.000 N/mm2 čvrstoće, građevinske čelike i cementirane čelike, liveni čelik, fero-liv i temper-liv.
Mašinska ureznica za prolazne rupe
Mašinska ureznica služi za izradu metričkih ISO navoja DIN 371 prema 6H području tolerancije.
Ima područje primene plavog prstena i koristi se za čelike do 1000 N/mm2 čvrstoće, građevinske, cementirane, livene čelike, feko-liv i temper-liv.
Mašinska ureznica za prohrom, za prolazne rupe
Mašinska ureznica za plameniti, legiran alatni čelik, čelik otporan na koroziju i kiseline.
Oblik B.
HSS nareznica, DIN223
Za metričke ISO navoje DIN 13, varijanta B ( zatvorena, razrezana ).
HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Veća pakovanja
RED LINE HSS burgija za čelike do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.
Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna sa dodatnom zaštitiom zavojnice titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.