Pasta za pranje ruku sa dozerom, 3000ml

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Polutečna pasta za pranje ruku sa biljnim mikrogranulama, uklanja nečistoće

od masti, ulja, maziva, ostataka goriva, svežeg bitumena, čađi, rđe i grafita.

Obogaćena glicerinom

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1893955113
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Nije agresivna prema koži zbog čega je pogodna za čestu upotrebu.

Ph vrednost 5.5 sa odstupanjem +/- 0.25, ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.

 

Dozator sa pumpom omogućava praktičnu i higijensku upotrebu ovog proizvoda.

Količina istisnute paste po jednom taktu dozera: 3 cm³ - ca 1000 pranja

 

Obogaćena je glicerinom i emolijensima-ovlaživačima koji sprečavaju isušivanje kože ruku.

 

Ne sadrži rastvarače i ne zapušava odvode

 

Napomena:

Pasta se može nanositi na suve ruke koje treba utrljati dok se

prljavština potpuno ne rastvori, a zatim temeljno isprati vodom.

 

SPECIFIKACIJE

 

Naziv

Vrednost

Skladištenje na temperaturi (° C)

od +10°C do +35°C

Boja

Boja lešnika

Ph vrednsot

5.5 +/- 0.25 na temperaturi od 20°C

Miris

cvetno-voćni

Specifična težina

2880 g/l +/- 3%

Zapremina

3000ml

Masa

2880 +/- 90g

Rok trajanja zatvorenog pakovanja

36 meseci

Rok trajanja otvorenog pakovanja

12 meseci

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Nije agresivna prema koži zbog čega je pogodna za čestu upotrebu.

Ph vrednost 5.5 sa odstupanjem +/- 0.25, ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.

 

Dozator sa pumpom omogućava praktičnu i higijensku upotrebu ovog proizvoda.

Količina istisnute paste po jednom taktu dozera: 3 cm³ - ca 1000 pranja

 

Obogaćena je glicerinom i emolijensima-ovlaživačima koji sprečavaju isušivanje kože ruku.

 

Ne sadrži rastvarače i ne zapušava odvode

 

Napomena:

Pasta se može nanositi na suve ruke koje treba utrljati dok se

prljavština potpuno ne rastvori, a zatim temeljno isprati vodom.

 

SPECIFIKACIJE

 

Naziv

Vrednost

Skladištenje na temperaturi (° C)

od +10°C do +35°C

Boja

Boja lešnika

Ph vrednsot

5.5 +/- 0.25 na temperaturi od 20°C

Miris

cvetno-voćni

Specifična težina

2880 g/l +/- 3%

Zapremina

3000ml

Masa

2880 +/- 90g

Rok trajanja zatvorenog pakovanja

36 meseci

Rok trajanja otvorenog pakovanja

12 meseci