Osiguravajuća nazubljena podloška, tip S, č. M10

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška osiguravajuća, nazubljena, tip S. Može se koristiti i za unutrašnje šestougaone i cilindrične vijke.

Čelik nezaštićeni.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 049310
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M10
Dužina 10 mm
Debljina 1.6 mm
Spoljašnji prečnik 16 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M10
Dužina 10 mm
Debljina 1.6 mm
Spoljašnji prečnik 16 mm