Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Odvijac ravni 8,0 x 150mm

    449 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Odvijač šlic STANDARD. 8 x 150 mm.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: CPT311150
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 4

    Pakovanje

    4 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prihvat 8 mm
    Dužina 150 mm
    Specifikacije
    Prihvat 8 mm
    Dužina 150 mm