Navojna šipka, DIN976, Inox A2, 1m, M12

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Navojna šipka, dužine 1m, od nerđajućeg čelika.

DIM 976, A2

Dimenzije : 12 x 1000

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 195412
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 1 m
Materijal Inox A2
Navojne šipke
Prečnik M12
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 1 m
Materijal Inox A2
Navojne šipke
Prečnik M12