Navojna šipka, DIN976, 1m, A2, M10

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Navojna šipka, dužine 1m, od nerđajućeg čelika.

DIM 976, A2

Dimenzije : 10 x 1000

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 195410
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Materijal Inox A2
Mašinski vijci
Prečnik M10
Dužina 1000 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Materijal Inox A2
Mašinski vijci
Prečnik M10
Dužina 1000 mm