Nasadni ključ, kovani, dugi 1'', 6-ugaoni, OK33

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nasadni ključ 1", 6-ugaoni dugi, kovani

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714157133
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Nasadni ključ sa POWERDRIV®  prihvatom.

Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.

Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja)

 

Izrada : kovani, bruniran.

Prihvat : 1" sa osovinicom za osiguranje za O-prsten.

Prihvat za vijak/navrtku : 6-ugaoni, metrički. Powerdriv.

Geometrija : dugi

Standard : DIN 3121, ISO 1174

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radni prihvat OK 33
Dužina 90 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Nasadni ključ sa POWERDRIV®  prihvatom.

Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.

Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja)

 

Izrada : kovani, bruniran.

Prihvat : 1" sa osovinicom za osiguranje za O-prsten.

Prihvat za vijak/navrtku : 6-ugaoni, metrički. Powerdriv.

Geometrija : dugi

Standard : DIN 3121, ISO 1174

Specifikacije
Radni prihvat OK 33
Dužina 90 mm