ZEBRA Nasadni ključ 1/2'', imbus, OK12x60mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA Nasadni ključ 1/2'', imbus, OK12x60mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0715137120
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Tehničke karakteristike :

Površina : hromirana, polirana/mat

Prihvat : 1/2", kuglično zaključavanje 

Prihvat za vijak : 6-ugaoni, metrički

Geometrija : kratki, dugi

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik OK12
Ukupna dužina 60 mm
Radna dužina 23 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

Površina : hromirana, polirana/mat

Prihvat : 1/2", kuglično zaključavanje 

Prihvat za vijak : 6-ugaoni, metrički

Geometrija : kratki, dugi

Specifikacije
Prečnik OK12
Ukupna dužina 60 mm
Radna dužina 23 mm