Najlonski tipl 6x30mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Upotrebljiv u betonu, punoj cigli, punom bloku od krečnjačkog peska, porobetonu, čvrstom prirodnom kamenu, (otpornom na pritisak).

Pogodan za pričvršćivanje garnišna za zavese, zidnih regala, lakših visećih ormara, ramova za slike, kanalica za kablove, šina za kablove, elektroprekidača, držača za peškire, znakova upozorenja, senzora za kretanje, itd.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1903630
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
Prečnik 6 mm
Dužina 30 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 6 mm
Dužina 30 mm