Metalni tipl (W-MH/L)-SCR-(16-32)-(A1K)-M5X7, vijak sa sočivastom glavom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Metalni tipl za šuplji zid W-MH.

Pocinkovani čelik, vijak sa sočivastom glavom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 090352565
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
Prečnik M5
Dužina vijka 74 mm
Dužina čaure 65 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M5
Dužina vijka 74 mm
Dužina čaure 65 mm