Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Merna traka PREMIUM, 8m/25mm

    2.929 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Profesionalna merna traka, namenjena za jednostavna merenja u različitim uslovima.
    Dužina 8 m.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 071464568
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    II klasa tačnosti

    • Kućište - plastično obloženo gumom
    • Čelična merna traka, zašićena najlonskom oblogom, žute boje
    • Selflock opcija - pozicioniranje trake na željenu dužinu
    • Pokretni vrh trake - uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera
    • Vrh trake - dodatno ojačan prohromskom pločicom

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina 8 mm
    Širina trake 25 mm

    II klasa tačnosti

    • Kućište - plastično obloženo gumom
    • Čelična merna traka, zašićena najlonskom oblogom, žute boje
    • Selflock opcija - pozicioniranje trake na željenu dužinu
    • Pokretni vrh trake - uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera
    • Vrh trake - dodatno ojačan prohromskom pločicom

     

    Specifikacije
    Dužina 8 mm
    Širina trake 25 mm