Merdevine teleskopske aluminijumske, 3.2 m

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Teleskopske merdevine od aluminijuma dužine 3.2 metra idealne su za kućne projekte i male radove na visini. Lako se koriste i skladište, što ih čini savršenim dodatkom za svaku domaćinstvo.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 596293532
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Max opterećenje 125 kg
Visina 90 cm
Težina 6,50 kg
Širina 49 cm
Max radna visina 370 cm
Dužina 9 cm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Max opterećenje 125 kg
Visina 90 cm
Težina 6,50 kg
Širina 49 cm
Max radna visina 370 cm
Dužina 9 cm