Merdevine aluminijumske, 6+1 gazišta

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Merdevine su izrađene od aluminijuma zahvaljujući čemu su lagane a u isto vreme i praktične za svakodnevnu upotrebu. Iako lagane one pružaju neophodnu stabilnost i bezbednost. Lagana konstrukcija olakšava njihovo premeštanje i rad na njima bilo da se koriste u većem ili manjem prostoru.

Gazišta su neklizajuća zahvaljujući rebrastom profile od kog su izrađena.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 596293461
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike: MS aluminijumske merdevine

 

Broj gazišta: 6+1

Maksimalana radna visina: 340 cm

Visina merdevina: 140 cm

Maksimalno opterećenje: 125 kg

Materijal: aluminijum

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Težina 4,70 kg
Visina 215 cm
Max radna visina 340 cm
Max opterećenje 125 kg
Širina 50 cm
Dužina 12 cm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike: MS aluminijumske merdevine

 

Broj gazišta: 6+1

Maksimalana radna visina: 340 cm

Visina merdevina: 140 cm

Maksimalno opterećenje: 125 kg

Materijal: aluminijum

Specifikacije
Težina 4,70 kg
Visina 215 cm
Max radna visina 340 cm
Max opterećenje 125 kg
Širina 50 cm
Dužina 12 cm