Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Mehaničarska kolica, 7 fioka

     

    Mehaničarka kolica, sa 7 fioka.

    Napomena: Kolica se isporučuju bez alata.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0962699237
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Specifikacija :

    • Dimenzija - 1017 x 758 x 450
    • Ukupna nosivnost : 400kg
    • Napravljeno od čeličnog lima. Debljina materijala : 1,0 mm za okvir, 0,8 mm za fioke.
    • Peskirana završna obrada, ofarbano elektrostatičkim prahom. Boja okvira RAL3000, fioke RAP700.

     

    Dizajn:

    Centralno taključavanje sa cevastom bravom.

    Čvrsta ovalna bočna ručka.

    Alimunijumske ručke fioka.

    Sa klizačima od 45mm nosivosti 30kg po fioci.

    2 fiksna točka i 2 okrenuta točka sa kočnicama.

    Unutrašnje dimenzije fioka pogodne za setove alata u neoprenskom ulošku.

    Bočni zidovi sa perforacijom ta kačenje dodataka, takođe pogodni za kukice i držače.

    Svaka fioka sa funkcijom automatskog povratka.

    Specifikacija :

    • Dimenzija - 1017 x 758 x 450
    • Ukupna nosivnost : 400kg
    • Napravljeno od čeličnog lima. Debljina materijala : 1,0 mm za okvir, 0,8 mm za fioke.
    • Peskirana završna obrada, ofarbano elektrostatičkim prahom. Boja okvira RAL3000, fioke RAP700.

     

    Dizajn:

    Centralno taključavanje sa cevastom bravom.

    Čvrsta ovalna bočna ručka.

    Alimunijumske ručke fioka.

    Sa klizačima od 45mm nosivosti 30kg po fioci.

    2 fiksna točka i 2 okrenuta točka sa kočnicama.

    Unutrašnje dimenzije fioka pogodne za setove alata u neoprenskom ulošku.

    Bočni zidovi sa perforacijom ta kačenje dodataka, takođe pogodni za kukice i držače.

    Svaka fioka sa funkcijom automatskog povratka.