OPTIMUM HSS maš. urez. za slepe rupe, čelik, M14

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mašinske ureznice za neprolazne, slepe, rupe, oblik C.

Ureznice od M3 do M10 su po DINu 371.
M12 i M14 su po DIN-u 376.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06537014
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Mašinske
Materijal HSS
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Kina
Tip Ureznica
Standard DIN376
Navoj M14
Korak 2,0 mm
Dužina reznog dela 20 mm
Ukupna dužina 110 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena Mašinske
Materijal HSS
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Kina
Tip Ureznica
Standard DIN376
Navoj M14
Korak 2,0 mm
Dužina reznog dela 20 mm
Ukupna dužina 110 mm