OPTIMUM HSS maš. urez. za slepe rupe, čelik, M12

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mašinske ureznice za neprolazne, slepe, rupe, oblik C.

Ureznice od M3 do M10 su po DINu 371.
M12 i M14 su po DIN-u 376.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06537012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Tip Ureznica
Standard DIN376
Namena Mašinske
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Materijal HSS
Navoj M12
Korak 1,75 mm
Dužina reznog dela 18 mm
Ukupna dužina 110 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Tip Ureznica
Standard DIN376
Namena Mašinske
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Materijal HSS
Navoj M12
Korak 1,75 mm
Dužina reznog dela 18 mm
Ukupna dužina 110 mm