Lamel. disk, Premium za inox, ravni, 115mm, G60

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Lamelarni brusni diskovi sa cirkonijumskim korundom naročito su pogodni za plemenit čelik, legure hroma i nikla.

Za korišćenje na pneumatskoj ili električnoj ugaonoj brusilici sa prihvatom 22,2 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 057831160
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
Prečnik 115 mm
Granulacija G60
Forma Ravni
Namena Inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

 

 

Specifikacije
Prečnik 115 mm
Granulacija G60
Forma Ravni
Namena Inox