Creva, konektori i prskalice

    Category Creva, konektori i prskalice

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filteri

    Ubodna pulsirajuća prskalica

    F89972

     

    Ova prskalica je izrađena od kombinacije polimera i gume, sa aluminijumskom osnovom sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Aplicira se zabadanjem u zemlju, ima jedan mlaz koji može da se podešava.

     

    Y konektor sa dva ventila

    F89910

     

    Konektor za slavinu sa dva kraka, koji formiraju oblik slova Y. Unutrašnji navoj je standardni 3/4" za slavinu, dok su navoji za creva 1/2". Na svakom grlu ima kuglsti ventil kojim se redukuje protok vode. Izrađen je od kominacije polimera i gume.

     

    Brzi konektor 1/2" TPR

    FTPRC12

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 1/2", brzi.

     

    Brzi konektor STOP, 1/2" TPR

    FTPRCS12

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 1/2", brzi sa STOP funkcijom.

     

    Brzi konektor 3/4" TPR

    FTPRC34

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 3/4", brzi.

     

    Brzi konektor STOP, 3/4" TPR

    FTPRCS34

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 3/4", brzi sa STOP funkcijom.

     

    Konektor za slavinu, 3/4"-1/2" TPR

    FTPRS3412

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"-1/2" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.

     

    Konektor za slavinu, 3/4"-1" TPR

    FTPR341

     

    Konektor izradjen od termoplastike.Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"- 1" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.

     

    Podesiva mlaznica, 1/2" TPR

    FTPRM12

     

    Konektor izrađen od termoplastike. Podesiva mlaznica, 1/2".

     

    Pištolj za zalivanje, 8 funkcija TPR

    FTPRP8F

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Pištolj za zalivanje, 8 funkcija mlaza.

     

    Brzi Y konektor,STOP TPR

    FTPRYS2

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Y konektor, 2 spojnice, sa STOP funkcijom.

     

    Creva, konektori i prskalice