Klešta za zeger osigurače, 8-13mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Klešta za montažu i demontažu unutrašnjih uskočnika (“Zeger”
osigurača).

Standard: DIN 5256.

Ručke: obložene plastikom.
Garantuju siguran hvat, sprečavaju proklizavanje.

Oblik C, 8-13mm/140mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07140201
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina klešta 140 mm
Radni prihvat 8 - 13 mm
Oblik Prav
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Veličina klešta 140 mm
Radni prihvat 8 - 13 mm
Oblik Prav