Klešta za cevi za vodu, papagajke COBRA, 125 mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

KOBRA vodoinstalaterska klešta prema standardu: DIN ISO 8976.

Ručka presvučena plastikom, sprečava klizanje i doprinosi preciznosti prilikom rada. Zupci induktivno otvrdnuti i polirani. 

  • Dužina : 125 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071502332
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Standard: DIN ISO 8976

Ručka: Prevučena plastikom sprečava klizanje

Zupci: Induktivno otvrdnuti, polirani

Glava: Crna

Materijal: Hrom-vanadijum-čelik, otvrdnut

Zaštita od preklještenja: sprečava povrede nagnječenja.

Zglob: Užljebljen

Promena: Cevi, navrtke

  • brzo i precizno fino podešavanje
  • direktno na predmetu obrade jednom rukom
  • nema slučajnog pomeranja
  • samopritezanje na cevima i navrtkama
  • nema klizanja na predmetu obrade

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Standard: DIN ISO 8976

Ručka: Prevučena plastikom sprečava klizanje

Zupci: Induktivno otvrdnuti, polirani

Glava: Crna

Materijal: Hrom-vanadijum-čelik, otvrdnut

Zaštita od preklještenja: sprečava povrede nagnječenja.

Zglob: Užljebljen

Promena: Cevi, navrtke

  • brzo i precizno fino podešavanje
  • direktno na predmetu obrade jednom rukom
  • nema slučajnog pomeranja
  • samopritezanje na cevima i navrtkama
  • nema klizanja na predmetu obrade