Inox A4 elektroda,3,25x300mm, 2 kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Elektroda sa veoma niskim sadržajem ugljenika. Daje zavar koji ima osobina A4 inoxa. Daje veoma stabilan luk, a troska se lako uklanja.

Polaritet elektrode je DC (+).

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 19819316325
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 3,25 mm
Dužina 300 mm
Struja zavarivanja 80-120 A
Težina 1,62 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 3,25 mm
Dužina 300 mm
Struja zavarivanja 80-120 A
Težina 1,62 kg