Imbus vijak sa integrisanom podloškom, A2 , M3 x 8

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Imbus vijak, nerđajući čelik, sa integirsanom podloškom.

ISO 7380, A2

Dimenzije : M3 x 8

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 10980238
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mašinski vijci
Prečnik M3
Dužina 8 mm
Materijal Inox A2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mašinski vijci
Prečnik M3
Dužina 8 mm
Materijal Inox A2