Imbus vijak, DIN 7991, upuštena glava, A2, M12x30

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Imbus vijak, DIN 7991, upuštena glava, čelik A2.

Dimenzije: M12x30

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 11001230
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mašinski vijci
Prečnik M12
Dužina 30 mm
Materijal Inox A2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mašinski vijci
Prečnik M12
Dužina 30 mm
Materijal Inox A2