Imbus vijak, cilindrična glava, DIN 912 , M10 x 35

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Imbus vijak, od nerđajućeg čelika, sa polunavojem, i cilindričnom glavom.

DIN 912, A2

Dimenzije : M10 x 35

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 10941035
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mašinski vijci
Prečnik M10
Dužina 35 mm
Materijal Inox A2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mašinski vijci
Prečnik M10
Dužina 35 mm
Materijal Inox A2