HSS-Bimetal krunasta testera 60 mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

HSS-Bimetal krunasta testera , prečnika 60mm, u zebra kvalitetu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0632900060
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 60 mm
Prepor. brzina - mekan čelik 140 U/min
Prepor. brzina - alatni čelik,prohrom 75 U/min
Prepor. brzina - liveno gvožđe 95 U/min
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 60 mm
Prepor. brzina - mekan čelik 140 U/min
Prepor. brzina - alatni čelik,prohrom 75 U/min
Prepor. brzina - liveno gvožđe 95 U/min