HSCo RED LINE burgija za inox 2,0mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

RED LINE HSCo burgija za bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Površinska obrada oslojena dodatnom zaštitiom titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0617400200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 2,0 mm
Ukupna dužina 49 mm
Dužina žleba 24 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 2,0 mm
Ukupna dužina 49 mm
Dužina žleba 24 mm