Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    HSCO MAGMA spir. burg, DIN338/13mm

    8.090 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    MAGMA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u serijskim procesima bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. MAGMA površinska zaštita – višeslojno oslojavanje sa titan nitridom i titan aluminijum nitridom otpornost na habanje i visoku temperaturu do 800˚C

    Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0626041300
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 13,0 mm
    Ukupna dužina 151 mm
    Dužina žleba 101 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2
    Specifikacije
    Prečnik 13,0 mm
    Ukupna dužina 151 mm
    Dužina žleba 101 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2