HID Xenon sijalica D2S, 6000K

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga je 35W.a napon 13.5V/DC.
Oznaka baze je P32d-2.
Boje temperature: 6000K

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0720810306
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sijalice
Napon 12V / 24V
Tehnologija Xenon
Tip D2S
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Sijalice
Napon 12V / 24V
Tehnologija Xenon
Tip D2S
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom