Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    HID Xenon sijalica D2S, 6000K

    2.990 RSD sa PDV-om
    2.990 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Snaga je 35W.a napon 13.5V/DC.
    Oznaka baze je P32d-2.
    Boje temperature: 6000K

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0720810306
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Tip D2S
    Snaga sijalice 35W
    Boja temperature 6000K
    Specifikacije
    Tip D2S
    Snaga sijalice 35W
    Boja temperature 6000K