Brend: FARM

Generator - agregat FJP950

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ovaj kompaktni generator sa dvotaktnim motorom nominalne snage 650 W savršen je za upotrebu na terenu.

Rezervoar kapaciteta 4,2 litra omogućava dugotrajnu upotrebu bez potrebe za čestim dolivanjem goriva, dok ručno startovanje na poteznicu garantuje jednostavno i brzo pokretanje.

Njegova prenosiva konstrukcija čini ga praktičnim za različite namene, bilo da se radi o vanrednim situacijama ili svakodnevnim potrebama na terenu.

Dokumenta
Šifra proizvoda: FJP950
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Snaga 2.0HP/650W
Zapremina 63,7 cc
Motor 2T, vazdušno hlađen
Rezervoar Goriva 4,2L
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Snaga 2.0HP/650W
Zapremina 63,7 cc
Motor 2T, vazdušno hlađen
Rezervoar Goriva 4,2L