Fleksibilno transp.crevo za vodu 8,0/11,0mm/15 m

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Fleksibilno transp.crevo za vodu 8,0/11,0mm/15 m

Od PVC-a za prenos tečnosti od rezervoara za tečnost za pranje vetrobrana do prskalica za pranje vetrobrana.

Cena je za 1 metar.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 089588
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd


Tehnički podaci:
Radni pritisak: max. 2,5 bar
Radna temperatura: + 65 °C

Material: PVC

Primena:
Za prenos tečnosti od rezervoara za tečnost za pranje vetrobrana do prskalica za pranje vetrobrana.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 15 m
Unutrašnji prečnik 8,0 mm
Spoljni prečnik 11,0 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan


Tehnički podaci:
Radni pritisak: max. 2,5 bar
Radna temperatura: + 65 °C

Material: PVC

Primena:
Za prenos tečnosti od rezervoara za tečnost za pranje vetrobrana do prskalica za pranje vetrobrana.

Specifikacije
Dužina 15 m
Unutrašnji prečnik 8,0 mm
Spoljni prečnik 11,0 mm