Elektroničarska klešta za sečenje, Oblik 2

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Standard: DIN ISO 9654.
  • Drška: udobna, od mekanog materijala.
  • Zglob: za veoma precizne radove, bez zazora.
  • Oštrica: za meku i delimično za tvrdu žicu.
  • Glava: ispolirana.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07140734
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd


Oblik 1: sečice za sečenje mekih žica.
Oblik 2: sečice za dijagonalno sečenje.
Oblik 3: sečice za dijagonalno sečenje, na teško pristupačnim mestima.

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan


Oblik 1: sečice za sečenje mekih žica.
Oblik 2: sečice za dijagonalno sečenje.
Oblik 3: sečice za dijagonalno sečenje, na teško pristupačnim mestima.