ECOTECH vijak, beli, ceo navoj 4,5x40

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nova generacija vijaka za drvo posebno pogodnih za rad sa ivericom i drugim pločastim materijalima.

Izuzetno oštar vrh.
Pz prihvat.
Kvalitetan materijal izrade.
Veliki izbor dimenzija.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 019894540
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena za ivericu - Ecotech
Vijci za drvo
Prečnik 5 mm, 4,5 mm
Dužina 40 mm
Navoj Ceo navoj
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena za ivericu - Ecotech
Vijci za drvo
Prečnik 5 mm, 4,5 mm
Dužina 40 mm
Navoj Ceo navoj