Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Dvostrano lepljiva traka 4mm / 10m

    1.590 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Dvostrano lepljiva montažna traka za velika opterećenja sa polietilenskom kopolimernom penom, ima strukturu zatvorenih ćelija.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 08949104
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina 10 m
    Širina 4 mm
    Specifikacije
    Dužina 10 m
    Širina 4 mm