Dvostrano lepljiva traka 12mm / 10m

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dvostrano lepljiva montažna traka za velika opterećenja sa polietilenskom kopolimernom penom, ima strukturu zatvorenih ćelija.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0894910
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 10 m
Širina 12 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 10 m
Širina 12 mm