Dijamantska rezna ploča TURBO, 230mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Univerzalna turbo dijamantska rezna ploča može se koristiti za suvo i mokro sečenje različitih građevinskih materijala.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0668154230
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 115 mm
Visina segmenta 10 mm
Debljina segmenta 2,6 mm
Otvor 22,23 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 115 mm
Visina segmenta 10 mm
Debljina segmenta 2,6 mm
Otvor 22,23 mm