Dijam. rez. pl., ZEBRA, H13 230x22.23 16Seg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dijamantska rezna ploča u ZEBRA kvalitetu, namenjena je za univerzalnu upotrebu kao i sečenju granita, kamena, armiranog betona.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0668126230
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Rezni segmenti visine 10mm kovani i laserski precizno zavareni što omogućava znatno duži radni vek dijamantske ploče.

DIjamantske ploče odlikuju minimalne vibracije i visok stepen stabilnosti.

 

Manje otpora materijala.

UPribližno 10% uži segmenti sprečavaju nepotrebne gubitke usled trenja ( fikcije ).

 

Optimizovano hlađenje i uklanjanje prašine.

Segmenti namenjeni za hlađenje pomažu dotok hladnog vazduha i šalju prašinu izvan zone sečenja. Specijalni rashladni otvori sa rasporedom strele služe za dodatno rashlađivanje i ujedno pokazuju smer rotacije.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 230 mm
Visina segmenta 10+3 mm
Broj segmenata 16
Otvor 22,23 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Rezni segmenti visine 10mm kovani i laserski precizno zavareni što omogućava znatno duži radni vek dijamantske ploče.

DIjamantske ploče odlikuju minimalne vibracije i visok stepen stabilnosti.

 

Manje otpora materijala.

UPribližno 10% uži segmenti sprečavaju nepotrebne gubitke usled trenja ( fikcije ).

 

Optimizovano hlađenje i uklanjanje prašine.

Segmenti namenjeni za hlađenje pomažu dotok hladnog vazduha i šalju prašinu izvan zone sečenja. Specijalni rashladni otvori sa rasporedom strele služe za dodatno rashlađivanje i ujedno pokazuju smer rotacije.

 

Specifikacije
Prečnik 230 mm
Visina segmenta 10+3 mm
Broj segmenata 16
Otvor 22,23 mm