Dij. rez. pl. arm. beton, ZEBRA, 350x25,40 22 SEG

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dijamantski rezni disk, specijalno razvijen za rad na gradilištima, a naročito betonu, ojačanom betonu, klinker blokovima, pločicama.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0668117305
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Dijamantski rezni disk za mokro i suvo rezanje.

Zebra dijamantska rezna ploča namenjena je za sečenje armiranog betona. Kovani segmenti laserski zavareni omogućavaju minimalne vibracije i visoku stabilnost pri radu.

Povećana efektna visina reznog segmenta - dug radni vek ploče.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 350 mm
Visina segmenta 14+3 mm
Broj segmenata 22
Otvor 25,4 / 20,0 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Dijamantski rezni disk za mokro i suvo rezanje.

Zebra dijamantska rezna ploča namenjena je za sečenje armiranog betona. Kovani segmenti laserski zavareni omogućavaju minimalne vibracije i visoku stabilnost pri radu.

Povećana efektna visina reznog segmenta - dug radni vek ploče.

Specifikacije
Prečnik 350 mm
Visina segmenta 14+3 mm
Broj segmenata 22
Otvor 25,4 / 20,0 mm