Univerzalni odmašćivač služi za čišćenje i odmašćivanje, brzo isparava i ima odličan efekat čišćenja.
Predstavlja sjajnu pripremu površine pre lepljenja, zaptivanja, nanošenja tečnog metala, kao i nanošenja podmazivača.
Odmašćivač izrađen na mineralnoj bazi. Brzo rastvara nečistoće. Rastvorena teška zaprljanja se slivaju niz radni predmet, a lake nečistoće isparavaju zajedno sa alkoholom. Ovaj mehanizam rada omogućava da radna površina u roku od 20 - 30 sekundi ostane čista, odmašćena i suva.
Ne sadrži aceton, silikon i AOX.
Broj cilindara - 2
Max Pritisak - 10 bar
Priključni kabal - 1,5 m
Pumpa - Jednostepena
Broj obrtaja - 1.570 o/min
Protok vazduha - 330 l/min
Zapremina Rezervoara - 100 l
Snaga kompresora - 3 HP / 2,2 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
requestavailability.successmessage
Višenamenski radapciger set, idealan za potrebe skidanja i demontaže ležajeva.
Set je dizajniran da bude fleksibilan i prilagodljiv, omogućavajući upotrebu kao dvokraki ili trokraki, spoljašnji ili unutrašnji, sa dugim ili kratkim čeljustima.
Radionička kolica sa 7 fioka i set od 203 kom. alata.
Specifikacija: